Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 225 4G 6,1 cm (2.4") 90,1 g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 225 4G 6,1 cm (2.4") 90,1 g Blau
Nokia 225 4G 6,1 cm (2.4") 90,1 g Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87048934
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     16QENL01A02
EAN/GTIN:
     6438409051172
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90.1 g
Breite
51 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
124.7 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
64 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Design
Produktfarbe
Blau
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1150 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
46 h
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Batteriesatz
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.