Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (microSD) 5 years


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (microSD) 5 years
Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (microSD) 5 years
Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (microSD) 5 years
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043201
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7112345
EAN/GTIN:
     8715946682105
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Gesetzliche Vorschriften Die Epson microSD-TSE ist BSI-TR-03153-zertifiziert und entspricht der deutschen Kassensicherungsverordnung (KassenSichV), die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Die Laufzeit des BSI-Zertifikats ist 5 Jahre nach Herstellungsdatum (Epson Service über die gesamte Laufzeit verfügbar). Die Standardgarantie erstreckt sich auf 3 Jahre nach Herstellungsdatum oder endet bei Erreichen der maximal 20 Millionen unterstütztem kryptografischen Signaturen (je nachdem, was zuerst eintritt). Einfache Integration Diese Option ist für alle POS-Anwendungen optimal geeignet, bei denen keine TSE direkt in das Kassensystem oder Tablet integriert werden kann. Das microSD-TSE-Modul ("Fiscal TSE for Germany (microSD) 5 years, Art.nr. 7112345) wird über den kompatiblen Epson TM-T88VI-iHub- oder TM-m30-Serien-Bondrucker1 angesprochen. Er übernimmt die Kommunikation mit dem Kassensystem, eine direkte Verbindung der TSE zum Kassensystem ist nicht notwendig. Die microSD-TSE kann je nach Modell1 direkt in den Drucker eingesteckt werden, oder mit Hilfe eines speziellen USB-Hubs verbunden werden1. So werden Ihre Bondrucker im Nu fiskalfähig!2 Einfache Installation Die Epson TSE braucht keine Internetverbindung, um steuerkonform zu sein. Da neben der hardwareseitigen Integration auch die Anbindung an die jeweilige POS-Software erfolgen muss, bietet Epson für die Entwicklung und Software-Anpassung passende Treiber und Dokumentationen an, sowie Software-Development-Kits mit entsprechenden Programmierbeispielen. Kosteneffizienz Im Gegensatz zu anderen Alternativen mit Abonnementzahlungen oder Monatsgebühren zahlen Sie nur für den Kauf der TSE – danach kommen keine zusätzlichen oder versteckten Gebühren3. Temp./Luftfeuchtigkeit Betrieb: -25 bis 85 °C. Lagerung: -25 bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
1 mm
Paketgewicht
4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
BSI TR-03153
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.