Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66563 Audiokarte 2.0 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66563 Audiokarte 2.0 Kanäle USB
DeLOCK 66563 Audiokarte 2.0 Kanäle USB
DeLOCK 66563 Audiokarte 2.0 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87015970
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66563
EAN/GTIN:
     4043619665631
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Dieser Audio Splitter von Delock ermöglicht den Anschluss von zwei Audioausgabegeräten, wie z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern, an ein Gerät mit einer USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse. Das Audiosignal wird in Stereo an beide Ausgabegeräte übertragen, so können z. B. zwei Personen gleichzeitig die selbe Musik hören. Digital Hi-Res Audio Dank des integrierten Chipsatzes werden die Audiosignale in glasklarer Hi-Res Tonqualität übertragen. Hinweis Die USB Type-C™ Schnittstelle des Geräts muss die Ausgabe von Audiosignalen unterstützen (USB ADC Spezifikation).
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Audioqualität
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
98 dB
Frequenzbereich
20 - 40000 Hz
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Chipsatz
Realtek ALC4042
USB
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, delock usb adapter klinke, usb klinke adapter, delock usb klinke adapter, Audiokarte, Soundkarten, Soundkarte, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.