Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86774 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86774 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
DeLOCK 86774 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
DeLOCK 86774 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87015618
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86774
EAN/GTIN:
     4043619867745
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a/a delock
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfügt über einen robusten Metallmantel und ist somit sehr gut vor äußeren Einflüssen und Beschädigungen geschützt. Trotz des Metallmantels ist das Kabel noch biegsam.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.