Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa RISER BLACK X2, Premium PCIe 3.0 x 16 Riser cable,20CM 180° PCIe 3.0 x16 Female 180° PCIe 3.0 x16 Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa RISER BLACK X2, Premium PCIe 3.0 x 16 Riser cable,20CM 180° PCIe 3.0 x16 Female 180° PCIe 3.0 x16 Male
Akasa RISER BLACK X2, Premium PCIe 3.0 x 16 Riser cable,20CM 180° PCIe 3.0 x16 Female 180° PCIe 3.0 x16 Male
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86692463
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBPE01-20B
EAN/GTIN:
     4710679550169
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
180° PCIe 3.0 x16 Female
Anschluss 2
180° PCIe 3.0 x16 Male
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.