Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 30 W, schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4252721
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102421
EAN/GTIN:
     766623102421
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Von 0 auf 100 % Akku in Rekordgeschwindigkeit

Mit dem Manhattan Power Delivery Kfz-Mini-Ladegerät 30 W kommen Sie auch bei langen Autofahrten immer mit vollem Akku durch den Verkehr. Die smarte Power Delivery (PD)-Technologie lädt mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Navis mit Höchstgeschwindigkeit. Selbst MacBooks® lassen sich mit einem einfachen Ladekabel über ihren USB-C-Port mit Strom versorgen - ganz ohne separates Netzteil. Dieses mobile Kraftpaket bleibt trotz seiner Power äußerst kompakt und ist geeignet für jeden Standard-Zigarettenanzünder in Pkws und Lkws. Umfassende, integrierte Schutzfunktionen verhindern Kurzschluss, überspannung, überladung und überhitzung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 75 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
PD 3.0 CE RoHS FCC
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 19,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 28,18*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,84*
€ 40,24*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.