Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30226405 Kabeladapter 3-pin XLR 6,3 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 30226405 Kabeladapter 3-pin XLR 6,3 mm Silber
Omnitronic 30226405 Kabeladapter 3-pin XLR 6,3 mm Silber
Omnitronic 30226405 Kabeladapter 3-pin XLR 6,3 mm Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6824798
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30226405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3-pin XLR
Anschluss 2
6,3 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.09 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,90*
€ 23,95*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,02*
€ 49,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.