Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-79001 Kabeladapter Mini DisplayPort HDMI-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-79001 Kabeladapter Mini DisplayPort HDMI-A Schwarz
shiverpeaks BS10-79001 Kabeladapter Mini DisplayPort HDMI-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86490040
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-79001
EAN/GTIN:
     4017538100566
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Adapter verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieser Adapter unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann. · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Buchse (20P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D · max. Bandbreite: 18 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.4 · 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4 · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: ABS · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 32 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) · Farbe: schwarz · Länge: 0,15m Info: An einer Mini DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.