Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann Soluna Quarzwecker Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86488971
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2026.01
EAN/GTIN:
     4009816034564
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Funkwecker
Reisewecker
Der Lichtwecker SOLUNA verbindet die beiden lateinischen Wörter für Sonne (sol) und Mond (luna). Unser Körper braucht den natürlichen Hell-Dunkel-Wechsel als Taktgeber für die innere Uhr. Durch einen simulierten Sonnenuntergang lassen Sie den Tag abends gemütlich ausklingen und finden einfacher in den Schlaf. Am Morgen weckt Sie das schrittweise heller werdende Licht wie die aufgehende Sonne. Je heller es beim Aufstehen ist, umso leichter werden Sie wach. So unterstützen Sie Ihren natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und starten morgens gut in den Tag. Auf Wunsch können Sie den Lichtwecker mit einer sich langsam steigernden Weckmelodie kombinieren. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Die Dauer der Weckzeitunterbrechung lässt sich individuell einstellen. SOLUNA verfügt über weitere Licht- Funktionen, die Sie im Alltag nutzen können: Lassen Sie sich im Atemmodus durch eine 10-minütige Atemübung führen. Begleitet von auswählbaren Lichteffekten (Energie, Wärme, Ruhe) gelangen Sie einfach und schnell zur Entspannung. Mit dem Stimmungslicht schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre im Wohn- oder Schlafzimmer. Wählen Sie aus 14 verschiedenen Farbtönen Ihre Lieblingsfarbe direkt aus oder sorgen Sie mit einem automatischen Farbwechsel-Programm mit sanften Übergängen für Abwechslung. Die Lichtfarbe kann sich auch nach der Komfortstufe des Raumklimas richten. So erkennen Sie sofort, ob Sie das ideale Raumklima im Schlafzimmer haben. Bei grünem Licht sind die Bedingungen optimal, die Temperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent. Die Lampe ist in fünf Stufen dimmbar und eignet sich auch gut als Nachtlicht. Das Farbdisplay informiert Sie über Uhrzeit und Datum; der Wochentag erscheint ausgeschrieben (in vier Sprachen). Zusätzlich werden die momentane Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort angezeigt. Damit Sie nachts im Schlaf nicht gestört werden, lässt sich das Display in vier Helligkeitsstufen regulieren, eine automatische Dimmfunktion aktivieren oder ganz ausschalten. Ein besonderes Highlight ist die eingebaute Ladefunktion für Geräte mit USB-Anschluss, mit der Sie über Nacht Ihr Smartphone aufladen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
175 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
314 g
Bildschirm
Farbdisplay
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Snooze Funktion
Ja
Laden per USB
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.