Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710550 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86445760
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
40 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
32 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.25 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1000 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.