| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86189004 Herst.-Nr.: 41903 EAN/GTIN: 4002888419031 |
| |
|
| | |
| USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet. Der Lindy USB 2.0 Typ Micro-B zu C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines USB-Kabels Typ C an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ Micro-B, z.B. ein Telefon oder eine Kamera, ermöglicht. Unterstützung von Datenraten bis 480Mbit/s ermöglicht problemlos die schnelle Übertragung großer Datenmengen über den Adapter. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type C | | Anschluss 2 | USB Type Micro-B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | Stecker 1 Abschirmung | Copper foil | | Stecker 2 Abschirmung | Copper foil | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 31.2 mm | | Tiefe | 12.3 mm | | Höhe | 6.6 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |