Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht WAT Prime 550 SD N Waschmaschine Toplader 5,5 kg 1000 RPM E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht WAT Prime 550 SD N Waschmaschine Toplader 5,5 kg 1000 RPM E Weiß
Bauknecht WAT Prime 550 SD N Waschmaschine Toplader 5,5 kg 1000 RPM E Weiß
Bauknecht WAT Prime 550 SD N Waschmaschine Toplader 5,5 kg 1000 RPM E Weiß
Bauknecht WAT Prime 550 SD N Waschmaschine Toplader 5,5 kg 1000 RPM E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86185433
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     WAT PRIME 550 SD N
EAN/GTIN:
     4011577734089
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
bauknecht waschautomat
Die Vorteile dieser Toplader-Waschmaschine von Bauknecht im Überblick: Farbe Weiss. Als Kompaktgerät die ideale Lösung für begrenzten Platz. Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++. Ein effektives Wasserschutzsystem. 5,5 kg Fassungsvermögen Effizienter Waschen dank mehr Volumen. Künftig reduzieren Sie nicht nur die Anzahl Ihrer Waschgänge. Dank des vergrößerten Volumens der Waschtrommel, mit einem Fassungsvermögen von 5,5 kg, hat Ihre Wäsche zudem mehr Platz und erfährt so während des Waschvorgangs die optimale Tiefenpflege.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Paketgewicht
54000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Toplader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Hoch
Kabellänge
1.5 m
Universalmotor
Ja
Leistungen
Nennkapazität
5.5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1000 RPM
Schleuder-Klasse
C
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Luftschallemmission (Waschen)
60 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Babypflege, Baumwolle, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Wolle, Mix, Schnell, Feinwäsche/Seide
Geräuschpegel
76 dB
Einschalteverzögerung (max.)
12 h
Zykluszeit (max.)
165 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Halbe Beladung
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
62 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
53000 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
69 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
42 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.82 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.11 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.11 W
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.