Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 89044 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86058574
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89044
EAN/GTIN:
     4043619890446
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An diese können bis zu vier M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des großen Kühlkörpers und des Lüfters, wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet. Delock M.2 PCIe Karte für Gaming und Server Besonders im Gaming und Server Bereich ist diese Karte ideal geeignet, um das vorhandene System um vier schnelle M.2 NVMe Slots zu erweitern. Alle Slots können gleichzeitig genutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
8 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.