Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Mmmax Alpenmilch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka Mmmax Alpenmilch
Milka Mmmax Alpenmilch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988582
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30600000
EAN/GTIN:
     7622210690883
Suchbegriffe:
H-Milch
Milch
Vollmilch
Schokolade
Milka Mmmax Alpenmilch ist der köstliche, zartschmelzende Schokoladengenuss aus 100% Alpenmilch und der Klassiker für alle Schokoladen-Fans.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
270 g
Geschmack
Schokolade, Milch
Brennwert (pro 100 g)
2304 kJ
553 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
35 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
17 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
52 g
Zuckergehalt (pro 100g)
51 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.8 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.39 g
Allergene
Kann andere Nüsse und Weizen enthalten.
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Haselnüsse, Aroma.<br />Kakao: 30% mindestens.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,219*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,3 Kilogramm (ab € 10,73* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,899*
€ 6,312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,709*
€ 5,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,389*
€ 4,696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,179*
€ 4,472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,019*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,219*
€ 3,444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.