Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-500OK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85836671
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-500OK
EAN/GTIN:
     8711902043218
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Holz
Plattenteller Schnelligkeit
33,45 RPM
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.