Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGC460GB DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGC460GB DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGC460GB DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85803934
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGC462GB
EAN/GTIN:
     5025232937943
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Kontrastreiches Display durch weiße Hintergrundbeleuchtung – Die schwarze Schrift hebt sich dadurch besonders ab, so dass es besonders leicht zu lesen ist Blockieren von unerwünschten Rufnummern - Es kommen immer häufiger unerwünschte Anrufe von z.B. Werbetreibenden, Marktforschungs unternehmen etc.. Durch einfaches Speichern dieser Nummern in die Sperrliste, kann man sich hiervon vielfach befreien Vollwertiger Wecker – Es können wochentaggenaue Einstellung gemacht werden. Zusätzlich ist auch eine Schlummerfunktion eingebaut, daß für viele das Aufwachen angenehmer macht Freisprechen – Mit der Extra-Freisprechtaste wird das Freisprechen kinderleicht aktiviert Eco Funktion um Strahlung zu Senken - Mit der Extra-Eco- Taste ist die Reduktion der Sendeleistung in sekundenschnelle gemacht. Anrufbeantworter - Die KX-TGC46er Modelle haben einen integrierten Anrufbeantworter, der bis zu 18 Min. Aufzeichnen kann.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.6 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
106 x 87 x 63 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 32 x 165 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
18 min
Klingeltontyp
monophonisch
Anzahl Melodien
32
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.