Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Z490D4U-2L2T Motherboard Intel Z490 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Z490D4U-2L2T Motherboard Intel Z490 micro ATX
Asrock Z490D4U-2L2T Motherboard Intel Z490 micro ATX
Asrock Z490D4U-2L2T Motherboard Intel Z490 micro ATX
Asrock Z490D4U-2L2T Motherboard Intel Z490 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85788700
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     Z490D4U-2L2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
256 MB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z490
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Intel X710-AT2, Realtek RTL8211E
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400,2666,2933 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard matx, intel mainboard, intel mainboard lga1200, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,27*
€ 609,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.