Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Soundmaster SCD1800TI Radio Persönlich Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85720029
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD1800TI
EAN/GTIN:
     4005425010500
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio soundmaster
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
9 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Silber
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.