Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Avery Warnschilder Set "Kundenleitsystem"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85683325
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     49402
EAN/GTIN:
     4004182494028
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Kunden, Mitarbeiter oder Besucher. Egal ob auf dem Werksgelände, in Ausstellungen, in Krankenhäusern oder zur Einhaltung des empfohlenen Mindestabstandes im Einzelhandel oder der Gastronomie in Coronazeiten. Helfen Sie Ihren Besuchern und Mitarbeitern, sich sicher zu bewegen und schnell ihren Weg zu finden. In Produktionsstätten und Werken, in denen z.B. mit Maschinen, Gabelstaplern oder an Fließbändern gearbeitet wird, sollte man sich aus Sicherheitsgründen nur auf angezeigten Laufwegen aufhalten. In weiträumigen Einrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, Behörden oder Museen helfen Hinweisschilder zur Orientierung. Aber auch coronabedingt wird im Einzelhandel, in Supermärkten oder in der Gastronomie (hier besonders bei Selbstbedienung) mittlerweile gerne auf Laufwege- und -richtungen hingewiesen, um den empfohlenen Mindestabstand besser einhalten zu können. Wir haben für Sie ein praktisches, vorgestaltetes Schilder Set mit 12 selbstklebenden Aufklebern mit Hinweisen zur Laufrichtung entwickelt, das Sie durch die gut sichtbare und klar verständliche Beschilderung unterstützt. Dieses Set beinhaltet jeweils 1 Hinweisschild Eingang, 1 Hinweisschild Ausgang und 10 Aufkleber mit Pfeilen, die bei Bedarf mit einem weißem Permanent Marker einfach und schnell per Hand beschriftet werden können. So können Sie den Kunden- oder Besucherfluss flexibel und leicht verständlich lenken. Die runden Papieraufkleber sind strapazierfähig, aber auch wiederablösbar und können auf allen möglichen Untergründen wie z.B. Wänden, Türen oder auch Fenstern einfach aufgebracht und flexibel wieder entfernt werden. Durch den Durchmesser von 20cm und der auffälligen Beschriftung in gelb/schwarz sind die Schilder für Ihre Kunden, Besucher oder Mitarbeiter klar und deutlich schon von weitem sichtbar. Bitte beachten Sie, dass die Hinweisaufkleber aus Papier nicht für den Außenbereich oder die Bodenanwendung geeignet sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
12 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
12 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Form
Kreis
Klebetyp
Entfernbar
Etikettengröße
Ø 200 mm
Format
A4
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,595*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,51417*
€ 0,61186
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,49417*
€ 0,58806
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49334*
€ 0,58707
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,48334*
€ 0,57517
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38334*
€ 0,45617
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
49404
€ 0,7275*
Ähnlich
Avery
49400
€ 0,605*
Ähnlich
Avery
49401
€ 1,2125*
Ähnlich
Avery
49403
€ 0,705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.