Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MA6-1022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MA6-1022
ABB MA6-1022
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85601070
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611930R1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial abb
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Gelb
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.