Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco EBL 3W 5 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco EBL 3W 5 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Vivanco EBL 3W 5 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Vivanco EBL 3W 5 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85508075
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61152
EAN/GTIN:
     4008928611526
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
3-fach Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.