Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C201 M12-5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
ABB M12-C201 M12-5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85323927
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R1400
EAN/GTIN:
     7350024452402
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
M12-5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
20 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
ab € 27,98*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0400 JSM Orion06
ab € 53,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.