Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 128408 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 128408 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m
Tork 128408 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000453270
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     128408
EAN/GTIN:
     7322540345018
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Zweilagige Papiertücher für einfache Wischarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Rollenlänge
340 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
263 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
4516.6 g
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
526 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
369 mm
Paketgewicht
9000 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 38,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,74*
€ 50,73*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 51,81*
3 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 39,81*
€ 53,91*
19 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 41,21*
€ 55,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.