Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Soundmaster SCD1900 CD-Player Tragbarer CD-Player Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85169184
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD1900
EAN/GTIN:
     4005425009672
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Radio
Unterstützte Bänder
FM, PLL
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
215 mm
Höhe
125 mm
Breite
240 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Grau
Playback MP3
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.