Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 A-80/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 A-80/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB F204 A-80/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB F204 A-80/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB F204 A-80/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85148393
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R3800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Nennstrom
80 A
Nennspannung
400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
415 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Grau, Rot
Zertifizierung
IEC/EN 61008 UL 1053
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,68*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,72*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,66*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,48*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 28,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,18*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 88,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1038
ab € 11,44*
Zubehör
ABB
2CDL230002R1057
ab € 34,62*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 29,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.