Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
BlueOptics 01MK7-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP28 2xQSFP28 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85111378
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     01MK7-BL
EAN/GTIN:
     4063232014364
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
Dell 01MK7 kompatibles 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu 2xQSFP28 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Dell 01MK7 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 3 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Dell 01MK7 kompatiblen 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für den Einsatz in der jeweiligen Hersteller Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN wird, wie das original Dell 01MK7 Direct Attach Kabel (DAC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für die Herstellung von Kabeln (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Direct Attach Kabel (DAC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Dell 01MK7 kompatiblen BlueLAN 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) von mehr als 10 Jahren. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueLAN Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen für die Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Dell 01MK7 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Das Dell 01MK7 kompatible BlueLAN 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist ein äquivalenter Ersatz für original Dell 01MK7 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC), deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Dell 01MK7 kompatiblen 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Dell 01MK7 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC). Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Passive Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) nutzen keine aktiven Komponenten zur 10G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive DAC Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Dell 01MK7 kompatible 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten ausgelegt, haben eine überdurchschnittliche Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell 01MK7 kompatiblen 100GBase-CR4 / 2x50GBASE-CR2 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
2xQSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.