Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset AE690 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset AE690 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset AE690 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85090912
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2810-B133
EAN/GTIN:
     4250366863023
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
44 x 88 x 105 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
49 x 28 x 155 mm
Mobilteilgewicht
119 g
Gewicht der Basis
70 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
20
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Anthrazit
Knopfanzahl
14
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.