Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline Modell B Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline Modell B Quarzwecker Weiß
Technoline Modell B Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84944427
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MODELL B
EAN/GTIN:
     4029665171401
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
38 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR06
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12 h
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.