Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSGAFÖU 1.8/3 kV Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-65695789
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
11 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
180 kg/km
Testspannung
6000 V
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,95*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,59*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,85*
1 Tag
441
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,42*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,97*
€ 10,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 197,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.