Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Omnitronic 80710152 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685163
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
90 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
30 - 4000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2850 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.