Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Universaletiketten 105x48mm 1200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Universaletiketten 105x48mm 1200 St./Pack.
Soennecken Universaletiketten 105x48mm 1200 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84648819
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5767
EAN/GTIN:
     4003630029058
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Permanenthaftend. Auf DIN A4-Blatt. Material: Papier. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1200 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
48 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,00463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,07*
Ähnlich
Herma
4457
ab € 15,78*
Ähnlich
Avery
3424
ab € 19,61*
Ähnlich
Avery
3424-200
ab € 37,42*
Ähnlich
Avery
3483-200
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.