Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-92116515
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® ROBOT 900 P ist eine Spezialleitung für Torsion- und Biegebeanspruchungen. Sie können für die Übertragung von Steuer- und Überwachungssignalen oder als Versorgungsleitungen verwendet werden. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX® ROBOT 900 P Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkugen von Säuren und Laugen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnittfest, mikrobenfest und hydrolysebeständig

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen, sowie für Torsionsanwendungen für Roboter und Handhabungsautomaten. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig. Anwendungsgebiete:

In Schlauchpaketen von Knickarmrobotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern, Industrie- und Werkzeugsmaschinen, Handhabungsautomaten, Automobilindustrie, Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
16.4 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
433 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
65.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
246 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Testspannung
3000 V
Induktivität
0.7 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Betriebskapazität C/S
120 nF/km
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 17,30*
€ 23,78*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 17,33258*
€ 23,91258*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1.556,17*
€ 2.360,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,78*
€ 28,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,57*
€ 28,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,58*
€ 25,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,66*
€ 24,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,30*
€ 20,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.