Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel 100 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel 100 m Weiß
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL Signalkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-72158896
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065106/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
36 kg/km
Testspannung
2000 V
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 1,136*
€ 1,416*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,14085*
€ 1,82085*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,54*
8 Tage
121
9
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.