Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84639630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028182/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® ROBOT 900 P ist eine Spezialleitung für Torsion- und Biegebeanspruchungen. Sie können für die Übertragung von Steuer- und Überwachungssignalen oder als Versorgungsleitungen verwendet werden. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX® ROBOT 900 P Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkugen von Säuren und Laugen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnittfest, mikrobenfest und hydrolysebeständig

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen, sowie für Torsionsanwendungen für Roboter und Handhabungsautomaten. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig. Anwendungsgebiete:

In Schlauchpaketen von Knickarmrobotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern, Industrie- und Werkzeugsmaschinen, Handhabungsautomaten, Automobilindustrie, Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
10.1 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
171 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
40.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
151.5 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Testspannung
3000 V
Induktivität
0.7 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Betriebskapazität C/S
120 nF/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,43*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,3482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,6365*
€ 451,76744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,50*
€ 443,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,29*
€ 426,3651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,43*
€ 407,4917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,41*
€ 377,7179
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
€ 34,95*
Zubehör
Cimco
122016
€ 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.