Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W
Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W
Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W
Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W
Omnitronic 11036903 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 15 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757906
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Wandlautsprecher
wandlautsprecher 8 ohm
wandlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
150 - 22000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
63.5 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
2.5 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1460 g
Energie
DC input Spannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: omnitronic wandlautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,37*
€ 61,34*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,93*
€ 85,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.