Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System EPU 09-5 Verlängerungskabel 5 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System EPU 09-5 Verlängerungskabel 5 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Enoc System EPU 09-5 Verlängerungskabel 5 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Enoc System EPU 09-5 Verlängerungskabel 5 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84605044
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54567
EAN/GTIN:
     7330701050411
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.