Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC BUS CAN Signalkabel 500 m Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC BUS CAN Signalkabel 500 m Violett
Lapp UNITRONIC BUS CAN Signalkabel 500 m Violett
Artikel-Nr.:
     3517B-87652056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170267/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 266,58*
€ 312,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 266,879*
€ 312,899*
pro Packung
Frei Haus
ab € 327,50*
€ 379,05*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 460,88*
€ 527,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,37*
€ 371,7203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,09*
€ 366,6271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,12*
€ 353,5728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,25*
€ 344,2075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,58*
€ 317,2302
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,6658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,50*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.