Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1102058 Kabeladapter 3.5 mm 4-pin 2.5 mm 4-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1102058 Kabeladapter 3.5 mm 4-pin 2.5 mm 4-pin Schwarz
BKL Electronic 1102058 Kabeladapter 3.5 mm 4-pin 2.5 mm 4-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84583913
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1102058
EAN/GTIN:
     4011376711519
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm 4-pin
Anschluss 2
2.5 mm 4-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.