Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/BS2BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/BS2BB
Saro E7/BS2BB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84567696
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1265
EAN/GTIN:
     4017337423538
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
65000 g
Energie
Leistung
16000 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.862,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,71*
€ 2.491,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,35*
€ 2.451,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,39*
€ 2.331,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,89*
€ 2.270,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,28*
€ 2.216,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.