Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 90030 Werkstatthandschuhe Schwarz, Pink Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 90030 Werkstatthandschuhe Schwarz, Pink Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 90030 Werkstatthandschuhe Schwarz, Pink Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81833129
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626045316
EAN/GTIN:
     7392626045316
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Pink
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Weiblich
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626045293
ab € 6,01*
Ähnlich
Ejendals
7392626045309
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.