Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Domo DO2334CG Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 34 l 1000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80945389
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2334CG
EAN/GTIN:
     5411397137500
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
514 mm
Höhe
341 mm
Energie
Anschlusswert
1000 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
34 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1100 W
Konvektionsleistung
2500 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
10
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.