Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 374 FC Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 374 FC Multimeter
Fluke 374 FC Multimeter
Fluke 374 FC Multimeter
Fluke 374 FC Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80918671
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     374 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
DC Spannungsrange
0 - 600 V
AC Spannungsrange
0 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0 - 2500 A
DC Stromreichweite
0.1 - 600 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Basic accuracy (AC Spannung)
2% ± 5 digits (10-100 Hz), 2.5% ± 5 digits (100-500 Hz)
1.5% ± 5 digits (20-500 Hz)
Basic accuracy (Kapazität)
1% ± 4 digits
Basic accuracy (DC Elektrizität)
2% ± 5 digits
Basic accuracy (DC Spannung)
1% ± 5 digits
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
395 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,43*
€ 524,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,10*
€ 480,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,47*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,18*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,74*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 142,17*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,70*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,60*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,19*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,25*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,88*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 195,16*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,46*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,23*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.