Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80628770
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020475018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111150
ab € 2,55*
Ähnlich
RS Pro
1701201
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.