Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Combo Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Combo Grün, Weiß
TFA-Dostmann Combo Grün, Weiß
TFA-Dostmann Combo Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80621192
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1511.02.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Sie mögen lieber einen Wecker mit klassischem Zifferblatt, würden aber trotzdem gerne auf die Minute genau pünktlich geweckt werden? Dann ist der Funk-Wecker COMBO von TFA perfekt für Sie. Neben der analogen Zeitanzeige hat der Wecker ein kleines Display für die Weckzeit. Um den Alarm zu aktivieren, schieben Sie einfach nur den Schalter an der Seite nach oben. Der farbige Indikator zeigt auf eine Blick, ob der Alarm aktiv ist. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Damit Sie die Anzeige auch nachts gut ablesen können, wird sie per Knopfdruck rundherum ausgeleuchtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
172 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Snooze Funktion
Ja
Zertifizierung
TFA
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.