Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Soho Zeitschriftenständer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler Soho Zeitschriftenständer Braun
Rössler Soho Zeitschriftenständer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80523081
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452621
EAN/GTIN:
     4014970092305
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.