Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
ProfiCook PC-MWG 1204 Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Spiegel, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80472104
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501204
EAN/GTIN:
     4006160212044
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
ProfiCook Mikrowelle mit Grill PC-MWG 1204 schwarz

- Perfekte Küchenhilfe — In der hochwertigen Mikrowelle PC-MWG 1204 von ProfiCook steckt alles, was Sie für Ihre leckeren Gerichte benötigen: Zum schnellen Erwärmen nutzen Sie die Mikrowelle mit 800 Watt Leistung. Für köstliche Grillspezialitäten und goldbraune Leckereien dient der leistungsstarke Grill mit 1000 Watt.
- Top Highlight — Dank spezieller Power Boost Technologie erhalten Sie eine konzentrierte Mikrowellenleistung auf dem hochwertigen Easy Clean Glas-Keramikboden. Nebstdem punktet die Mikrowelle mit einer 55% größeren Nutzfläche, durch den Wegfall des Drehtellers. So passen auch eckige Teller oder Auflaufformen ideal in das Gerät.
- Top Ausstattung — Die PC-MWG 1204 punktet mit Ihrer verspiegelten Glasfront und dem modernen Look. Die Mikrowelle von ProfiCook ist mit einem 60 Minuten-Timer und einer Timerfunktion (bis zu 24 Stunden Vorlauf) ausgestattet. Bei Fertigstellung Ihres Gerichts ertönt ein Signalton und verständigt Sie, falls Sie sich mal nicht in der Nähe Ihrer Mikrowelle aufhalten. Das Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr informiert Sie über die aktuelle Uhrzeit sowie die Restlaufzeit beim Erwärmen oder Grillen Ihrer Speisen. Natürlich ist das Gerät auch mit einer Kindersicherung ausgestattet.
- Programmauswahl — Wählen Sie aus 8 automatischen Garprogrammen, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen und einer Grillstufe das Passende für Ihre Ansprüche aus. Mit den 3 verfügbaren Auftauprogrammen lassen sich Tiefkühlprodukte zur weiteren Verwendung gleichmäßig und schnell auftauen. Zusätzlich können Sie auch Grill & Mikrowelle kombinieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
295 mm
Energie
Anschlusswert
1280 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Spiegel, Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Herunterziehen
Innenbeleuchtung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Entfernbares Grillgestell
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Alarm
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Anzahl Auftauprogramme
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.