| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80363836 Herst.-Nr.: 85974 EAN/GTIN: 4043619859740 |
| |
|
| | |
| Dieses Monitorkabel von Delock kann wahlweise an eine USB Type-C™, DisplayPort oder mini DisplayPort Schnittstelle angeschlossen werden, die Ausgabe erfolgt über den HDMI Anschluss.
4K 60 Hz UHD Auflösung Die maximale Auflösung beträgt 3840 x 2160 mit 60 Hz, abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.75 m | | Anschluss 1 | DisplayPort + Mini DisplayPort + USB Type-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Anthrazit | | Chipsatz | Realtek RTD2171U | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |