Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO CD 2GO Persönlicher CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO Persönlicher CD-Player Schwarz
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO Persönlicher CD-Player Schwarz
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO Persönlicher CD-Player Schwarz
TechniSat DIGITRADIO CD 2GO Persönlicher CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80304941
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3942
EAN/GTIN:
     4019588039421
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
264 g
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Breite
140 mm
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
418 g
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Pause-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
2 x AA
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.