Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80265488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Kupferumlegung und PUR-Außenmantel
UNITRONIC® LiYD11Y - UV-beständige Datenleitung mit Kupferumlegung, durch den PUR-Außenmantel besonders geeignet für den Einsatz in rauen Einsatzumgebungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
26.1 kg/km
Kabelgewicht
49 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
40.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
68 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
140 nF/km
Betriebskapazität C/S
150 nF/km
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
0.25 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, DIN 47100, IEC 60332-2-2, VDE 0812
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07858*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17314*
€ 3,77604
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,97314*
€ 3,53804
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,94314*
€ 3,50234
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79314*
€ 3,32384
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,62314*
€ 3,12154
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,61858*
€ 3,11611
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,07858*
€ 2,47351
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.