Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-GT7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261454
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PC-22-GT7
EAN/GTIN:
     7311518263393
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.